Beli Jack Hammer Dewalt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT 3 Mode SDS Plus Combination HammerDeskripsi:D25323K 1 Inch SDS Rotary Hammer Kit is a light weight, low vibration, high-performance drill designed for demands of todays contractor. The durable German engineered mechanism delivers 2.8 joules of impact energy that delivers fast speed of application tatribut:
- Power Input: 800 watt
- Output Power: 395 watt
- Impact Energy: 2.8 joules
- Maximum Drilling Capacity: 30 mm (wood), 13 mm (metal), 26 mm (concrete),
- No. Load Speed: 0-1.150 r.p.m
- DEWALT HEX Demolition Hammer with TrolleyDeskripsi:The D25980K 1-1/8 Inch 80lb demolition hammer delivers a concrete pulverizing 52 joules of impact energy. The dependable and hard hitting German engineered mechanism, delivers long life. With its all metal housing and barrel, this demo hammer was meant foatribut:
- Power Input: 2100 watt
- Output Power: 1200 watt
- Impact Energy: 52 joules
- Sound Pressures: 93 dB (A)
- Sound Power: 108 dB (A)
- Blows per minute: 900 b.p.m
- DEWALT Chipping Demolition Hammeratribut:
- Impact Rate (bpm): 3150
- Impact Energy (J): 7.1
- Bit Holder: 17mm hex
- Switch Type: Trigger
- Variable Speed Switch: Yes
- Active Vibration Control: Yes
- Input Power (W): 1050
- Lock-On: No
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: off
- DEWALT Heatgunatribut:
- Temperature (°C): 50-600
- TOKU Pick Hammer (Air Type)Deskripsi:-It has a simple structure so it will work reliably by just pressing the chisel.-Most popular light crushing hammer. -For crushing buildings and foundations, or cutting asphalt. -Pneumaticatribut:
- Piston Diameter: 35mm
- Stroke Diameter: 120mm
- Total Length: 465mm
- Number of Blows: 1250bpm
- Air consumption: 1m3/min
- Compatible Hose Inner Diameter: 19mm
- Air Coupler: 3/4PT
- Purpose of Use: For crushing buildings and foundations, or cutting asphalt.
- Working Air Pressure: 0.6MPa
- BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers FlatDeskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Jack Hammer Dewalt Terbaru April 2026
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| DEWALT Demolition Hammer | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Palu Konde (Martil) | Rp47.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit | Rp4.599.900 |
| DEWALT 3 Mode SDS Plus Combination Hammer | Rp9.399.900 |
| DEWALT HEX Demolition Hammer with Trolley | Rp47.999.900 |
| DEWALT Chipping Demolition Hammer | Rp6.699.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b3P101000399-5.jpg)

/bvP101000427-4.jpg)




/34P101003112-21.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)


/P102083314-2.jpg)

/P102627905-2.jpg)
/P101518657-6.jpg)


/6kP103683236-4.jpg)